!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À MÉTAUX À EMBOUT TRONQUÉ, 6,25 PO LONG, PO FRACTIONNAIRE, 1 3/64X1 PO

VIS À MÉTAUX À EMBOUT TRONQUÉ, 6,25 PO LONG, PO FRACTIONNAIRE, 1 3/64X1 PO

CLARKSON-OSBORN

VIS À MÉTAUX À EMBOUT TRONQUÉ, 6,25 PO LONG, PO FRACTIONNAIRE, 1 3/64X1 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS À MÉTAUX À EMBOUT TRONQUÉ, 6,25 PO LONG, PO FRACTIONNAIRE, 1 3/64X1 PO

VIS À MÉTAUX À EMBOUT TRONQUÉ, 6,25 PO LONG, PO FRACTIONNAIRE, 1 3/64X1 PO

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $251.14 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBDR78103
  • N° de modèle du manufacturier DR78103
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.12 lb

Informations sur le produit

Ce foret court de longueur de machine à vis a des mesures fractionnaires en po. Il est court, 6 1/4 po de long, et il a des cannelures hélicoïdales régulières de 4 po et une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Longueur de goujure4 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Construction de l'âmeRefendu
  • Équivalent décimal 1,0469 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur hors tout 6,25 po
  • Groupe de forets Individuel
  • n° de liste DR78
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande