!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PERCEUSE,EMBASE,POINTE 135 ° ,TIGE DT,FORET DE 9/16 PO,AC RAP

PERCEUSE,EMBASE,POINTE 135 ° ,TIGE DT,FORET DE 9/16 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

PERCEUSE,EMBASE,POINTE 135 ° ,TIGE DT,FORET DE 9/16 PO,AC RAP close
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
PERCEUSE,EMBASE,POINTE 135 ° ,TIGE DT,FORET DE 9/16 PO,AC RAP

PERCEUSE,EMBASE,POINTE 135 ° ,TIGE DT,FORET DE 9/16 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 48,88 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 146,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR12036
  • N° de modèle du manufacturier DR12036
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret de longueur tronquée a un foret de 9/16 po et un angle de pointe de 135°. Cette perceuse à tige droite est fabriquée en acier rapide. Longueur totale de 4-3/8 po, longueur de cannelure 2-7/32 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de tige 2,1563 po
  • Série Extra court