!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU MECHES P/VIS A METAUX,15PC,ACIER RAP

JEU MECHES P/VIS A METAUX,15PC,ACIER RAP

CLEVELAND

JEU MECHES P/VIS A METAUX,15PC,ACIER RAP close
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
JEU MECHES P/VIS A METAUX,15PC,ACIER RAP

JEU MECHES P/VIS A METAUX,15PC,ACIER RAP

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $212.67 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC70370
  • N° de modèle du manufacturier C70370
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.93 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de mèches pour visseuse
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Nombre de forets15
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Classe de longueur du foretLongueur de visseuse
  • Diamètre de tige1/16 à 1/2 po
  • NormesNAS 907 Type A
  • Classe de matériau - usinageRobuste
  • Taille du foret le plus grand1/2 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 11/64 po, 13/32 po, 13/64 po, 15/32 po, 15/64 po, 17/64 po, 19/64 po, 21/64 po, 23/64 po, 25/64 po, 27/64 po, 29/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 31/64 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/16 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/32 po, 9/64 po
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Direction de coupe Droitier
  • Groupe de forets Ensemble
  • Type de queue - usinage Droite
  • Type d'étui pour le foret Index de métal
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille du foret le plus petit 1/16 po