!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA-COURT 340, MAIN GAUCHE, E, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 4 PO LONG, CÂBLE

FORET EXTRA-COURT 340, MAIN GAUCHE, E, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 4 PO LONG, CÂBLE

DRILLCO

FORET EXTRA-COURT 340, MAIN GAUCHE, E, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 4 PO LONG, CÂBLE close
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
FORET EXTRA-COURT 340, MAIN GAUCHE, E, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 4 PO LONG, CÂBLE

FORET EXTRA-COURT 340, MAIN GAUCHE, E, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 4 PO LONG, CÂBLE

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,05 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 72,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT340A505
  • N° de modèle du manufacturier 340A505
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241635
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.012 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-court NAS Type C est en acier rapide et a une tige de 0,2500 po de diamètre. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier inoxydable, du titane. Ce foret de la série 340 a des mesures de fil. Sa longueur est de 4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 3/8 po, une tige droite et une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,2500 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 3/8 po
  • Direction spiraleÀ gauche
  • Diamètre de tige0,2500 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Série340
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, titane
  • Taille de foret E
  • Système de mesure Lettre
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Direction de coupe Main gauche
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 4 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage NAS Type C
  • n° de liste 340A