!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA COURT POUR MACHINE À VIS, CLAIR, NO 56, 118 , ACIER RAPIDE, 1,375 PO L, TIGE 0,875 PO

FORET EXTRA COURT POUR MACHINE À VIS, CLAIR, NO 56, 118 , ACIER RAPIDE, 1,375 PO L, TIGE 0,875 PO

CLARKSON-OSBORN

FORET EXTRA COURT POUR MACHINE À VIS, CLAIR, NO 56, 118 , ACIER RAPIDE, 1,375 PO L, TIGE 0,875 PO close
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
FORET EXTRA COURT POUR MACHINE À VIS, CLAIR, NO 56, 118 , ACIER RAPIDE, 1,375 PO L, TIGE 0,875 PO

FORET EXTRA COURT POUR MACHINE À VIS, CLAIR, NO 56, 118 , ACIER RAPIDE, 1,375 PO L, TIGE 0,875 PO

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,76 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 35 = 131,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 35 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR78456
  • N° de modèle du manufacturier DR78456
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse en acier rapide a une tige de diamètre no 56 et une longueur de 7/8 po. Ce foret pour visseuse de la série Extra Short a un fini brillant/non revêtu. Ce foret court mesure 1 3/8 po. De plus, il a des cannelures de 1/2 po et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,0465 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure1/2 po
  • Longueur de tige0,875 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret No. 56
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Diamètre de tige No. 56
  • Longueur hors tout 1,375 po
  • Série Extra court
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)