!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, NO 5, ACIER RAPIDE, 2 3/8 PO LONG, TIGE 1,125 PO, PO FRACTIONNAIRE

FORET DE VIS À MÉTAUX, NO 5, ACIER RAPIDE, 2 3/8 PO LONG, TIGE 1,125 PO, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

FORET DE VIS À MÉTAUX, NO 5, ACIER RAPIDE, 2 3/8 PO LONG, TIGE 1,125 PO, PO FRACTIONNAIRE close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, NO 5, ACIER RAPIDE, 2 3/8 PO LONG, TIGE 1,125 PO, PO FRACTIONNAIRE

FORET DE VIS À MÉTAUX, NO 5, ACIER RAPIDE, 2 3/8 PO LONG, TIGE 1,125 PO, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,88 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 22 = 129,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 22 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR12205
  • N° de modèle du manufacturier DR12205
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse en acier rapide a une tige de 1 1/8 po de long. Ce foret a des mesures fractionnaires en po. Ce foret court mesure 2 3/8 po de long. De plus, il a 10 cannelures hélicoïdales régulières de 1 1/4 po et une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,2055 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Nb de goujures10
  • Longueur de tige1,125 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Construction de l'âmeRefendu
  • Taille de foret No. 5
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 1,25 po
  • Longueur hors tout 2 3/8 po
  • Groupe de forets Individuel
  • n° de liste DR12
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)