!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, NO 39, 118 , 1 13/16 PO LONG, PO FRACTIONNAIRE

FORET DE VIS À MÉTAUX, NO 39, 118 , 1 13/16 PO LONG, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

FORET DE VIS À MÉTAUX, NO 39, 118 , 1 13/16 PO LONG, PO FRACTIONNAIRE close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, NO 39, 118 , 1 13/16 PO LONG, PO FRACTIONNAIRE

FORET DE VIS À MÉTAUX, NO 39, 118 , 1 13/16 PO LONG, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,40 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 37 = 125,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 37 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR78439
  • N° de modèle du manufacturier DR78439
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse a une tige de diamètre no 39. Ce foret a des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur courte de 1 13/16 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales régulières de 13/16 po et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,0995 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Diamètre de tigeNo. 39
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Construction de l'âmeRefendu
  • Taille de foret No. 39
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Longueur de goujure 13/16 po
  • Longueur hors tout 1 13/16 po
  • Groupe de forets Individuel
  • n° de liste DR78
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)