Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse en acier rapide a une tige de 1 1/8 po de long. Ce foret a des mesures fractionnaires en po. Ce foret court mesure 2 3/8 po de long. De plus, il a 10 cannelures hélicoïdales régulières de 1 1/4 po et une pointe en croix.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,213 po
Matériau - usinageAcier rapide
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures10
Longueur de tige1,125 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Construction de l'âmeRefendu
Taille de foretNo. 3
Système de mesurePouce (fraction)
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1,25 po
Longueur hors tout2 3/8 po
Groupe de foretsIndividuel
n° de listeDR12
Pays d’origineRoyaume-Uni
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 1,97 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: