!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PERCEUSE,EMBASE,BRILLANT,#25,2 1/8 PO L,FLÛTE DE 1 1/16 PO L,POINTE 118 ° ,AC RAP

PERCEUSE,EMBASE,BRILLANT,#25,2 1/8 PO L,FLÛTE DE 1 1/16 PO L,POINTE 118 ° ,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

PERCEUSE,EMBASE,BRILLANT,#25,2 1/8 PO L,FLÛTE DE 1 1/16 PO L,POINTE 118 ° ,AC RAP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PERCEUSE,EMBASE,BRILLANT,#25,2 1/8 PO L,FLÛTE DE 1 1/16 PO L,POINTE 118 ° ,AC RAP

PERCEUSE,EMBASE,BRILLANT,#25,2 1/8 PO L,FLÛTE DE 1 1/16 PO L,POINTE 118 ° ,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,94 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 33 = 130,02 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 33 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBDR78425
  • N° de modèle du manufacturier DR78425
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Ce foret de longueur tronquée à usage général a un foret n°25 et un angle de pointe de 118°. La cannelure mesure 1 1/16 po de long et la perceuse a une longueur totale de 2 1/8 po. Le foret est fabriqué en acier rapide avec une finition brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,1495 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Diamètre de tigeNo. 25
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Construction de l'âmeRefendu
  • Taille de foret No. 25
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Longueur de goujure 1 1/16 po
  • Longueur hors tout 2,063 po
  • Groupe de forets Individuel
  • n° de liste DR78
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande