Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret de longueur tronquée à usage général a un foret n°21 et un angle de pointe de 118°. La cannelure mesure 1 1/16 po de long et la perceuse a une longueur totale de 2 1/8 po. Le foret est fabriqué en acier rapide avec une finition brillante.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,1590 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Diamètre de tigeNo. 21
Classe de longueur du foretExtra-court
Construction de l'âmeRefendu
Taille de foretNo. 21
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de pointe du foretPointe fendue
Longueur de goujure1 1/16 po
Longueur hors tout2,125 po
Groupe de foretsIndividuel
n° de listeDR78
Pays d’origineRoyaume-Uni
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca