!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA COURT POUR MACHINE À VIS, CLAIR, NO 10, 118 , ACIER RAPIDE, 2¼ PO LONG, TIGE 1,0625 PO

FORET EXTRA COURT POUR MACHINE À VIS, CLAIR, NO 10, 118 , ACIER RAPIDE, 2¼ PO LONG, TIGE 1,0625 PO

CLARKSON-OSBORN

FORET EXTRA COURT POUR MACHINE À VIS, CLAIR, NO 10, 118 , ACIER RAPIDE, 2¼ PO LONG, TIGE 1,0625 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET EXTRA COURT POUR MACHINE À VIS, CLAIR, NO 10, 118 , ACIER RAPIDE, 2¼ PO LONG, TIGE 1,0625 PO

FORET EXTRA COURT POUR MACHINE À VIS, CLAIR, NO 10, 118 , ACIER RAPIDE, 2¼ PO LONG, TIGE 1,0625 PO

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,69 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 26 = 121,94 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 26 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBDR78410
  • N° de modèle du manufacturier DR78410
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse en acier rapide a une tige de diamètre no 10 et une longueur de 1,0625 po. Ce foret pour visseuse de la série Extra Short a un fini brillant/non revêtu. Il a une longueur fixe de 2 1/4 po. De plus, il a des cannelures de 1,1875 po et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,1935 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure1,188 po
  • Longueur de tige1,0625 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret No. 10
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Diamètre de tige No. 10
  • Longueur hors tout 2 1/4 po
  • Série Extra court
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande