!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA-COURT NO. 19, ACIER RAPIDE

FORET EXTRA-COURT NO. 19, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

FORET EXTRA-COURT NO. 19, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET EXTRA-COURT NO. 19, ACIER RAPIDE

FORET EXTRA-COURT NO. 19, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,80 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 58,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNFC04455
  • N° de modèle du manufacturier C04455
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra court
  • Équivalent décimal0,1660
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 1/16 po
  • Angle d'hélice28 Degrees
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige11/64 po
  • Longueur hors tout2-1/8 po
  • Classe de longueur du foretExtra court
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série2120
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre
  • n° de liste2120
  • Taille de foret No. 19
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1 1/16 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1 1/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0499 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale N
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande