!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 46, CANNELURE 3/4 PO LO, 1 3/4 PO LONG, POINTE CRANTÉE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 46, CANNELURE 3/4 PO LO, 1 3/4 PO LONG, POINTE CRANTÉE

OSG

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 46, CANNELURE 3/4 PO LO, 1 3/4 PO LONG, POINTE CRANTÉE close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 46, CANNELURE 3/4 PO LO, 1 3/4 PO LONG, POINTE CRANTÉE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET NO 46, CANNELURE 3/4 PO LO, 1 3/4 PO LONG, POINTE CRANTÉE

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.42 / CHAQUE
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
  • N° article OSG10081005
  • N° de modèle du manufacturier 10081005
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse haute performance en cobalt a un diamètre de 1/8 po et une tige de 31 mm de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et de l'acier à outils/matrice. Ce foret de la série EX-Gold a un fini TIN et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a un angle de pointe de 130°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,0810 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret130 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3/4 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Diamètre de tige1/8 po
  • Longueur hors tout1 3/4 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesAucune classification
  • Classe de matériau - usinageHaut rendement
  • Code ISO - matière principaleM, N, P
  • Taille de foret No. 46
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage TiN
  • Type de pointe du foret Pointe crantée
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 3/4 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 31,00 mm
  • Rapport profondeur x dia. 3xD
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série EX-Gold
  • Tolérance de diamètre du foret +0,000/-0,014 mm
  • Application - matière principale Acier à outils et acier à matrices
  • n° de liste 1000
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)