!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 31/64 PO, 3 11/16 PO LO, CARBURE, 135 °

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 31/64 PO, 3 11/16 PO LO, CARBURE, 135 °

OSG

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 31/64 PO, 3 11/16 PO LO, CARBURE, 135 ° close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 31/64 PO, 3 11/16 PO LO, CARBURE, 135 °

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 31/64 PO, 3 11/16 PO LO, CARBURE, 135 °

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $213.62 / CHAQUE
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
  • N° article OSG215-4844
  • N° de modèle du manufacturier 215-4844
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse haute performance en carbure a 31/64 po de dia et une tige de 38,10 mm de long. Pour l'aluminium, la fonte et plus, l'acier à outils/moules. Ce foret de la série 215 a un fini brillant/non revêtu et des mesures en fractions de po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 3 11/16 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 3/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,4844 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2 3/16 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Diamètre de tige31/64 po
  • Longueur hors tout3 11/16 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesAucune classification
  • Classe de matériau - usinageHaut rendement
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Taille de foret 31/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe à 4 facettes
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 55,6 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 38,10 mm
  • Rapport profondeur x dia. 5xD
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série 215
  • Tolérance de diamètre du foret +0,000/-0,013 mm
  • Application - matière principale Aluminium, fonte, acier durci, nickel, acier inoxydable, acier, titane, acier à outils et à matrices
  • n° de liste 215
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)