!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS DE MÉCANIQUE,M5,12MM L,ACIER,GALVANISÉ, CYLINDRIQUE BOMBÉE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,M5,12MM L,ACIER,GALVANISÉ, CYLINDRIQUE BOMBÉE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,100PQ

APPROVED VENDOR

VIS DE MÉCANIQUE,M5,12MM L,ACIER,GALVANISÉ, CYLINDRIQUE BOMBÉE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,100PQ close
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
VIS DE MÉCANIQUE,M5,12MM L,ACIER,GALVANISÉ, CYLINDRIQUE BOMBÉE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,M5,12MM L,ACIER,GALVANISÉ, CYLINDRIQUE BOMBÉE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.07 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP6GE85
  • N° de modèle du manufacturier M24660.050.0012
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier galvanisé 4.8. Conforme aux normes DIN7985A/DINEN ISO 7045.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation12 mm
  • Hauteur de tête3,95 mm
  • Résistance à la traction60 900 lb/po²
  • TypeVis à métaux standard
  • Type de filetageGrossier
  • Dureté RockwellB71 à B99
  • Pas de filetage0,8 mm
  • Type de tête Fillister
  • Finition Galvanisé
  • Taille de filetage M5
  • Largeur de tête 10 mm
  • Taille de prise No. 2
  • Normes dimensionnelles DIN 7985A, DIN EN ISO 7045
  • Système de mesure Métrique
  • Grade/classe du matériau 4.8
  • Taille de vis M5
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)