!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS MULTI EMBOUT

TOURNEVIS MULTI EMBOUT

KLEIN TOOLS

TOURNEVIS MULTI EMBOUT close
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
TOURNEVIS MULTI EMBOUT

TOURNEVIS MULTI EMBOUT

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.49 / CHAQUE
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
  • N° article KLN32557
  • N° de modèle du manufacturier 32557
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111734
  • PAGE DU CATALOGUE # 325
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis à embouts interchangeables
  • Tailles inclusesHexagonale 3/8 po, Ph1 X 3/16 po rainuré, Ph2 X 1/4 po rainuré, S1 X S2 prise carré Robertson
  • Taille de prise1/4 po, 5/16 po, 3/8 po
  • IsolationNon
  • CliquetNon
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Pour type de visVis hexagonale, vis Phillips, vis fendue, vis carrée
  • Tige remplaçableNon
  • Matériau de tigeAcier
  • Nb de pièces 7
  • Longueur hors tout 7-15/16 po
  • Type de fixation d'embout Changement rapide
  • Comprend Embouts plats de 3/16 po (5 mm) et 1/4 po (6 mm), no. 1 et no. 2 Phillips, tourne-écrous de 1/4 po (6 mm), 5/16 po (8 mm) et 3/8 po (10 mm), embouts pour vis à tête carrée creuse no. 1 et no. 2, tournevis hexagonal de 3/8 po
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Finition Naturel
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Longueur de tige 2-61/64 po
  • Fixable sur longe Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)