!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE GRATTOIRS 2 PIÈCES, 13 1/2X1 1/2PO, 7 1/2X1 1/4PO, ACIER/ACETATE/POLYPROPYLÈNE

ENSEMBLE GRATTOIRS 2 PIÈCES, 13 1/2X1 1/2PO, 7 1/2X1 1/4PO, ACIER/ACETATE/POLYPROPYLÈNE

GRAY TOOLS

ENSEMBLE GRATTOIRS 2 PIÈCES, 13 1/2X1 1/2PO, 7 1/2X1 1/4PO, ACIER/ACETATE/POLYPROPYLÈNE close
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
ENSEMBLE GRATTOIRS 2 PIÈCES, 13 1/2X1 1/2PO, 7 1/2X1 1/4PO, ACIER/ACETATE/POLYPROPYLÈNE

ENSEMBLE GRATTOIRS 2 PIÈCES, 13 1/2X1 1/2PO, 7 1/2X1 1/4PO, ACIER/ACETATE/POLYPROPYLÈNE

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.62 / ENSEMBLE
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
  • N° article GRT83839B
  • N° de modèle du manufacturier 83839B
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ce jeu de grattoirs en deux parties comprend un grattoir à lame de 13 1/2 x 1 1/2 pouces et un grattoir à lame de 7 1/2 x 1 1/2 pouces. Le grattoir à lame plus petite est doté d'une lame pleine longueur en acier à haute teneur en carbone et d'un manche en polypropylène résistant aux solvants. La lame plus grande est dotée d'un manche en acétate haute visibilité, résistant aux huiles et aux solvants.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.