!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DE SORTIE AVEC CHARGEUR USB, DÉCORATEUR DE PRISE DOUBLE, 2 PÔLES, MÉTAL, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, BLANC

PRISE DE SORTIE AVEC CHARGEUR USB, DÉCORATEUR DE PRISE DOUBLE, 2 PÔLES, MÉTAL, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, BLANC

SQUARE D

PRISE DE SORTIE AVEC CHARGEUR USB, DÉCORATEUR DE PRISE DOUBLE, 2 PÔLES, MÉTAL, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, BLANC close
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
PRISE DE SORTIE AVEC CHARGEUR USB, DÉCORATEUR DE PRISE DOUBLE, 2 PÔLES, MÉTAL, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, BLANC

PRISE DE SORTIE AVEC CHARGEUR USB, DÉCORATEUR DE PRISE DOUBLE, 2 PÔLES, MÉTAL, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, BLANC

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.87 / CHAQUE
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
  • N° article TLQSQR55241WH
  • N° de modèle du manufacturier SQR55241WH
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise de sortie avec chargeur USB
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Nb de ports USB2
  • Caractéristiques de résistanceInviolable
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Méthode de câblageRetour
  • Largeur du plastron1,7 po
  • Type de montageAffleurant
  • NormescULus, FCC partie 15 classe B, ICES-003, UL 1310, UL 498
  • Profondeur hors tout1,7 po
  • Courant nominal 20 A
  • Nb de sorties 2
  • Type de prise Décorateur de prise double
  • Type de connexion USB A
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Hauteur du masque 4,06 po
  • Matériau de boîtier Métal
  • Nb de pôles 2
  • Matériau des contacts Plastique