!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAC DE RANGEMENT, NYLON RÉSISTANT, NOIR, 30 X 12 X 13 PO, À UTILISER AVEC ARA

SAC DE RANGEMENT, NYLON RÉSISTANT, NOIR, 30 X 12 X 13 PO, À UTILISER AVEC ARA

ALLEGRO

SAC DE RANGEMENT, NYLON RÉSISTANT, NOIR, 30 X 12 X 13 PO, À UTILISER AVEC ARA close
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
SAC DE RANGEMENT, NYLON RÉSISTANT, NOIR, 30 X 12 X 13 PO, À UTILISER AVEC ARA

SAC DE RANGEMENT, NYLON RÉSISTANT, NOIR, 30 X 12 X 13 PO, À UTILISER AVEC ARA

ALLEGRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $218.80 / CHAQUE
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
  • N° article ALO4100-45
  • N° de modèle du manufacturier 4100-45
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.1 lb

Informations sur le produit

Ce sac de rangement économique est fabriqué en nylon très résistant et est disponible en noir. Il mesure 30 x 12 x 13 pouces. Ce sac de transport rectangulaire résistant comprend des poignées renforcées, une bandoulière, une double fermeture à glissière, un rembourrage interne, une pochette à fermeture à glissière pour les accessoires et des sangles internes avec une boucle à dégagement latéral. Il est conçu pour les appareils respiratoires autonomes.

Spécifications techniques

  • ArticleSac de rangement APRA
  • Longueur30 po
  • Profondeur30 po
  • CouleurNoir
  • ComprendPoignées renforcées, bandoulière et double fermeture à glissière, rembourrage interne
  • Hauteur 13 po
  • Largeur 12 po
  • Matériau Nylon résistant
  • À utiliser avec ALO9901
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)