!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARA, AIR-PAK 75I, AL/KEVLAR, NIOSH, 2216 PSI, POUR CYLINDRES DE 30 MIN, INCLUANT L'ÉTUI

ARA, AIR-PAK 75I, AL/KEVLAR, NIOSH, 2216 PSI, POUR CYLINDRES DE 30 MIN, INCLUANT L'ÉTUI

SCOTT

ARA, AIR-PAK 75I, AL/KEVLAR, NIOSH, 2216 PSI, POUR CYLINDRES DE 30 MIN, INCLUANT L'ÉTUI close
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
ARA, AIR-PAK 75I, AL/KEVLAR, NIOSH, 2216 PSI, POUR CYLINDRES DE 30 MIN, INCLUANT L'ÉTUI

ARA, AIR-PAK 75I, AL/KEVLAR, NIOSH, 2216 PSI, POUR CYLINDRES DE 30 MIN, INCLUANT L'ÉTUI

SCOTT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,127.67 / CHAQUE
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
  • N° article SCTAPI452001000111
  • N° de modèle du manufacturier API452001000111
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Informations sur le produit

Cet appareil respiratoire autonome Air-Pak 75i est doté d'un cadre arrière en aluminium et d'un harnais en Kevlar. Il répond aux normes NIOSH et a une pression de 2216 livres par pouce carré. L'ensemble est destiné à être utilisé avec une bouteille basse pression de 30 minutes. Il comprend une console de jauge, un régulateur monté sur masque, un régulateur EZ Flo Vibralert et un étui rigide.

Spécifications techniques

  • ArticleAssemblage arrière APRA
  • Compatible avec marqueScott
  • Matériau de la structure dorsaleAluminium
  • Matériau du harnaisKevlar
  • Comprend Structure dorsale/harnais, jauge, étui rigide, régulateur fixé sur le masque
  • Type de système Système APRA
  • Pression de la bouteille 2 216 lb/po²
  • Normes Approuvé NIOSH