!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME, AL/KEVLAR, NIOSH, 4500 PSI, POUR CYLINDRE DE 30 MIN

APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME, AL/KEVLAR, NIOSH, 4500 PSI, POUR CYLINDRE DE 30 MIN

SCOTT

APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME, AL/KEVLAR, NIOSH, 4500 PSI, POUR CYLINDRE DE 30 MIN close
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
APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME, AL/KEVLAR, NIOSH, 4500 PSI, POUR CYLINDRE DE 30 MIN

APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME, AL/KEVLAR, NIOSH, 4500 PSI, POUR CYLINDRE DE 30 MIN

SCOTT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,479.95 / CHAQUE
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
  • N° article SCTAPI454001000101
  • N° de modèle du manufacturier API454001000101
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Informations sur le produit

Cet appareil respiratoire autonome Air-Pak 75i est doté d'un cadre arrière en aluminium et d'un harnais en Kevlar. Il répond aux normes NIOSH et a une pression de 4500 livres par pouce carré. L'ensemble est destiné à être utilisé avec une bouteille basse pression de 30 minutes. Il comprend une console de jauge, un régulateur monté sur masque et un régulateur EZ Flo Vibralert.

Spécifications techniques

  • ArticleAssemblage arrière APRA
  • Compatible avec marqueScott
  • Matériau de la structure dorsaleAluminium
  • Matériau du harnaisKevlar
  • Comprend Structure dorsale/harnais, jauge, étui rigide, régulateur fixé sur le masque
  • Type de système Système APRA
  • Pression de la bouteille 4 500 lb/po²
  • Normes Approuvé NIOSH