!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME, AL/KEVLAR, NIOSH, 2216 PSI, POUR CYLINDRE DE 30 MIN

APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME, AL/KEVLAR, NIOSH, 2216 PSI, POUR CYLINDRE DE 30 MIN

SCOTT

APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME, AL/KEVLAR, NIOSH, 2216 PSI, POUR CYLINDRE DE 30 MIN close
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
APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME, AL/KEVLAR, NIOSH, 2216 PSI, POUR CYLINDRE DE 30 MIN

APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME, AL/KEVLAR, NIOSH, 2216 PSI, POUR CYLINDRE DE 30 MIN

SCOTT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,692.27 / CHAQUE
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
  • N° article SCTAPI452001000101
  • N° de modèle du manufacturier API452001000101
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Informations sur le produit

Cet appareil respiratoire autonome Air-Pak 75i est doté d'un cadre arrière en aluminium et d'un harnais en Kevlar. Il répond aux normes NIOSH et a une pression de 2216 livres par pouce carré. L'ensemble s’utilise avec une cylindre basse pression de 30 minutes. Il comprend une console de jauge, un régulateur monté sur masque et un régulateur EZ Flo Vibralert.

Spécifications techniques

  • ArticleAssemblage arrière APRA
  • Compatible avec marqueScott
  • Matériau de la structure dorsaleAluminium
  • Matériau du harnaisKevlar
  • Comprend Structure dorsale/harnais, jauge, régulateur fixé sur le masque
  • Type de système Système APRA
  • Pression de la bouteille 2 216 lb/po²
  • Normes Approuvé NIOSH