!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE HAUTE PERFORMANCE SCAPE, NOIR,BL,3TG, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE ENFILABLE, EN 388:2016 3X2

GANTS DE HAUTE PERFORMANCE SCAPE, NOIR,BL,3TG, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE ENFILABLE, EN 388:2016 3X2

WATSON GLOVES

GANTS DE HAUTE PERFORMANCE SCAPE, NOIR,BL,3TG, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE ENFILABLE, EN 388:2016 3X2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE HAUTE PERFORMANCE SCAPE, NOIR,BL,3TG, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE ENFILABLE, EN 388:2016 3X2

GANTS DE HAUTE PERFORMANCE SCAPE, NOIR,BL,3TG, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE ENFILABLE, EN 388:2016 3X2

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,71 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 118,26 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT546TPR-XXXL
  • N° de modèle du manufacturier 546TPR-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants Scape Goat noirs et blancs haute performance sont de taille TTTG. Il sont résistants aux impacts et aux perforations. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures et des petites coupures, ainsi qu’en cas de contact accidentel avec de la chaleur ou des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux chocs
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • NormesEN 388
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Matériau du dos (gants)Caoutchouc thermoplastique
  • SérieScape Goat
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • CouleurNoir, blanc
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette À enfiler
  • Caractéristiques du gant Résistance aux chocs et aux perforations, robustesse et dextérité, flexibilité et confort, ajustement serré
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique 3TG
  • Classement EN 388 3X22XP
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande