!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANT CONDUCTEUR EN CUIR, POUCE TRAPEZOÏDAL, FRONCE, CLIPSABLE, TG S/7, CHÈVREAU, PR

GANT CONDUCTEUR EN CUIR, POUCE TRAPEZOÏDAL, FRONCE, CLIPSABLE, TG S/7, CHÈVREAU, PR

WATSON GLOVES

GANT CONDUCTEUR EN CUIR, POUCE TRAPEZOÏDAL, FRONCE, CLIPSABLE, TG S/7, CHÈVREAU, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANT CONDUCTEUR EN CUIR, POUCE TRAPEZOÏDAL, FRONCE, CLIPSABLE, TG S/7, CHÈVREAU, PR

GANT CONDUCTEUR EN CUIR, POUCE TRAPEZOÏDAL, FRONCE, CLIPSABLE, TG S/7, CHÈVREAU, PR

WATSON GLOVES

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $10.12 / PAIRE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WAT546S
  • Mfr. Model # 546-S
  • UNSPSC #
  • CATALOGUE PAGE # 894
  • Shipping Weight 1.0 lbs

Product Details

Protégez vos mains dans le confort de ces gants de conducteur en cuir de chevreau souple. Ces gants Scape Goat sont dotés de pouces trapézoïdaux et de poignets élastiques froncés qui offrent confort et facilité d'enfilage. Chaque paire est vendue à l'unité en taille petite/7.

Technical Specs

  • ArticleGant en cuir
  • Unité de ventePaire
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Caractéristiques du gantManchette à enfiler pour un retrait rapide et aisé
  • Taille - alphabétiqueG
  • Classement EN 3882X22
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Matériau des coutures Fil en polyester de coton
  • Longueur du gant 9 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - Numérique 9
  • Coupe de gant Américaine
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list