!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,3 3/8 PO/85.7 MM

SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,3 3/8 PO/85.7 MM

LENOX

SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,3 3/8 PO/85.7 MM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,3 3/8 PO/85.7 MM

SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,3 3/8 PO/85.7 MM

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.62 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LNX30054
  • N° de modèle du manufacturier 3005454L
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # 272
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Cette scie trépan à fente rapide bimétallique, dotée de la technologie T3, a une épaisseur de paroi accrue, des dents plus grandes et plus tranchantes et une éjection facile de la prise. Elle fonctionne avec des arbres à ressort 2L/6L et standard 2L/3L/6L/7L, et mesure 3 3/8 pouces/85.7 millimètres.

Spécifications techniques

  • ArticleScie-cloche
  • Matériaux coupésMétal, bois
  • Diamètre de scie3 3/8 po
  • Profondeur de coupe max.1 7/8 po
  • Taille de filetage5/8 po-18
  • Taille de foret pilote1/4 po
  • Application - matière principale Cloisons sèches/plâtre, métal, bois clouté, métal non ferreux, plastiques et composites, acier inoxydable, bois
  • Matériau des dents Bimétallique
  • Dents par pouce 4/5 po
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Taille de tige 1/2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande