!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCIE-CLOCHE, DENTS BIMÉTALLIQUES, FILETAGE 5/8 PO-18

SCIE-CLOCHE, DENTS BIMÉTALLIQUES, FILETAGE 5/8 PO-18

LENOX

SCIE-CLOCHE, DENTS BIMÉTALLIQUES, FILETAGE 5/8 PO-18 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCIE-CLOCHE, DENTS BIMÉTALLIQUES, FILETAGE 5/8 PO-18

SCIE-CLOCHE, DENTS BIMÉTALLIQUES, FILETAGE 5/8 PO-18

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LNX30043
  • N° de modèle du manufacturier 3004343L
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112826
  • PAGE DU CATALOGUE # 271
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Cette scie cloche est dotée d'une tige de 1/2 po. Elle peut être utilisée pour les cloisons sèches/plâtres, le métal, le bois cloué, les métaux non ferreux, les plastiques et les composites, l'acier inoxydable, le bois et le métal. De plus, elle a des dents en bi-métal et une pointe de 5/8 po-18.

Spécifications techniques

  • ArticleScie-cloche
  • Matériaux coupésMétal, bois
  • Diamètre de scie2 11/16 po
  • Profondeur de coupe max.1 7/8 po
  • Taille de filetage5/8 po-18
  • Taille de foret pilote1/4 po
  • Application - matière principale Cloisons sèches/plâtre, métal, bois clouté, métal non ferreux, plastiques et composites, acier inoxydable, bois
  • Matériau des dents Bimétallique
  • Dents par pouce 4/5 po
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Taille de tige 1/2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande