Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette scie trépan à fente rapide bimétallique, dotée de la technologie T3, a une épaisseur de paroi accrue, des dents plus grandes et plus tranchantes et une éjection facile de la prise. Elle fonctionne avec des arbres à ressort 2L/6L et standard 2L/3L/6L/7L, et mesure 2 5/8 pouces/66.7 millimètres. Elle est conçue pour un robinet de tuyau mesurant 2 1/2 pouces/63.5 millimètres.
Spécifications techniques
ArticleScie-cloche
Matériaux coupésMétal, bois
Diamètre de scie2 5/8 po
Profondeur de coupe max.1 7/8 po
Taille de filetage5/8 po-18
Taille de foret pilote1/4 po
Application - matière principaleCloisons sèches/plâtre, métal, bois clouté, métal non ferreux, plastiques et composites, acier inoxydable, bois
Matériau des dentsBimétallique
Dents par pouce4/5 po
Pour visseuses à chocsNon
Taille de tige1/2 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca