!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,2 PO/50.8 MM

SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,2 PO/50.8 MM

LENOX

SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,2 PO/50.8 MM close
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
SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,2 PO/50.8 MM

SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,2 PO/50.8 MM

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.23 / CHAQUE
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
  • N° article LNX30032
  • N° de modèle du manufacturier 3003232L
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # 271
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Cette scie trépan à fente rapide bimétallique, dotée de la technologie T3, a une épaisseur de paroi accrue, des dents plus grandes et plus tranchantes et une éjection facile de la prise. Elle fonctionne avec des arbres à ressort 2L/6L et standard 2L/3L/6L/7L, et mesure 2 pouces/50.8 millimètres. Elle est conçue pour une entrée de tuyau de 2 pouces/38.1 millimètres.

Spécifications techniques

  • ArticleScie-cloche
  • Matériaux coupésMétal, bois
  • Matériau des dentsBimétallique
  • Dents par pouce4/5 po
  • Pour visseuses à chocsNon
  • Taille de tige1/2 po
  • Application - matière principale Cloisons sèches/plâtre, métal, bois clouté, métal non ferreux, plastiques et composites, acier inoxydable, bois
  • Type d'arbre Non inclus
  • Diamètre de scie 2 po
  • Profondeur de coupe max. 1 7/8 po
  • Taille de filetage 5/8 po-18
  • Taille de foret pilote 1/4 po