!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,1 7/8 PO/47.6 MM

SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,1 7/8 PO/47.6 MM

LENOX

SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,1 7/8 PO/47.6 MM close
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
SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,1 7/8 PO/47.6 MM

SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,1 7/8 PO/47.6 MM

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.34 / CHAQUE
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
  • N° article LNX30030
  • N° de modèle du manufacturier 3003030L
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # 271
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Cette scie trépan à fente rapide bimétallique, dotée de la technologie T3, a une épaisseur de paroi accrue, des dents plus grandes et plus tranchantes et une éjection facile de la prise. Elle fonctionne avec des arbres à ressort 2L/6L et standard 2L/3L/6L/7L, et mesure 1 7/8 pouces/47.6 millimètres.

Spécifications techniques

  • ArticleScie-cloche
  • Matériaux coupésMétal, bois
  • Diamètre de scie1 7/8 po
  • Profondeur de coupe max.1 7/8 po
  • Taille de filetage5/8 po-18
  • Taille de foret pilote1/4 po
  • Application - matière principale Cloisons sèches/plâtre, métal, bois clouté, métal non ferreux, plastiques et composites, acier inoxydable, bois
  • Matériau des dents Bimétallique
  • Dents par pouce 4/5 po
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Taille de tige 1/2 po