!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,1 3/8 PO/34.9 MM DIA

SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,1 3/8 PO/34.9 MM DIA

LENOX

SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,1 3/8 PO/34.9 MM DIA close
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
SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,1 3/8 PO/34.9 MM DIA

SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,1 3/8 PO/34.9 MM DIA

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.62 / CHAQUE
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
  • N° article LNX30022
  • N° de modèle du manufacturier 3002222L
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # 271
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Cette scie trépan à fente rapide bimétallique est conçue avec la technologie T3. Elle y a une épaisseur de paroi accrue, des dents plus grandes et plus pointues et une éjection rapide et facile de la prise avec la fente de vitesse. Pour une utilisation avec des arbres à ressort 2L/6L et standard 2L/3L/6L, elle mesure 1 3/8 pouce/34.9 millimètres de diamètre et pour une entrée de tuyau mesurant 1 pouce/25.4 millimètres.

Spécifications techniques

  • ArticleScie-cloche
  • Matériaux coupésMétal, bois
  • Matériau des dentsBimétallique
  • Dents par pouce4/5 po
  • Pour visseuses à chocsNon
  • Taille de tige1/2 po
  • Application - matière principale Cloisons sèches/plâtre, métal, bois clouté, métal non ferreux, plastiques et composites, acier inoxydable, bois
  • Type d'arbre Non inclus
  • Diamètre de scie 1 3/8 po
  • Profondeur de coupe max. 1 7/8 po
  • Taille de filetage 5/8 po-18
  • Taille de foret pilote 1/4 po