!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCIE TRPN DIAMANT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,TUY 2 PO/51 MM,2 1/2 PO/64 MM DIA

SCIE TRPN DIAMANT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,TUY 2 PO/51 MM,2 1/2 PO/64 MM DIA

LENOX

SCIE TRPN DIAMANT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,TUY 2 PO/51 MM,2 1/2 PO/64 MM DIA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCIE TRPN DIAMANT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,TUY 2 PO/51 MM,2 1/2 PO/64 MM DIA

SCIE TRPN DIAMANT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,TUY 2 PO/51 MM,2 1/2 PO/64 MM DIA

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $240.86 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LNX12120
  • N° de modèle du manufacturier 1212040DGHS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112826
  • PAGE DU CATALOGUE # 272
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Cette scie trépan diamantée a un bord brasé continu pour une coupe prolongée dans les carreaux et la pierre. Mesurant 2 1/2 pouces/64 millimètres de diamètre, il s'insère dans l'entrée du tuyau de 2 pouces/51 millimètres et est utilisé pour les arbres à ressort 2L/6L et les arbres standard 2L/3L/6L/7L.

Spécifications techniques

  • ArticleScie-cloche
  • Matériaux coupésCéramique, verre, granit, porcelaine, ardoise
  • Diamètre de scie2 1/2 po
  • Application - matière principale Carreau
  • Matériau des dents Grain diamanté
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande