Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette scie trépan à fente rapide bimétallique est conçue avec la technologie T3. Elle y a une épaisseur de paroi accrue, des dents plus grandes et plus pointues et une éjection rapide et facile de la prise avec la fente de vitesse. Pour une utilisation avec des arbres à ressort 5L et standard 1L/4L/5L, elle mesure 1 po/25.4 millimètres de diamètre.
Spécifications techniques
ArticleScie-cloche
Matériaux coupésMétal, bois
Matériau des dentsBimétallique
Dents par pouce4/5 po
Pour visseuses à chocsNon
Taille de tige3/8 po
Application - matière principaleCloisons sèches/plâtre, métal, bois clouté, métal non ferreux, plastiques et composites, acier inoxydable, bois
Type d'arbreNon inclus
Diamètre de scie1 po
Profondeur de coupe max.1 7/8 po
Taille de filetage1/2 po-20
Taille de foret pilote1/4 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca