!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCIE À DÉCOUPER, À FIL, SIMPLE, 4 HP, 120 V CA, 15 A, CIRCULAIRE, AL, 12 PO DIAM, 1 700 TR/MIN, ARBRE DE 1 PO

SCIE À DÉCOUPER, À FIL, SIMPLE, 4 HP, 120 V CA, 15 A, CIRCULAIRE, AL, 12 PO DIAM, 1 700 TR/MIN, ARBRE DE 1 PO

MAKITA

SCIE À DÉCOUPER, À FIL, SIMPLE, 4 HP, 120 V CA, 15 A, CIRCULAIRE, AL, 12 PO DIAM, 1 700 TR/MIN, ARBRE DE 1 PO close
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
SCIE À DÉCOUPER, À FIL, SIMPLE, 4 HP, 120 V CA, 15 A, CIRCULAIRE, AL, 12 PO DIAM, 1 700 TR/MIN, ARBRE DE 1 PO

SCIE À DÉCOUPER, À FIL, SIMPLE, 4 HP, 120 V CA, 15 A, CIRCULAIRE, AL, 12 PO DIAM, 1 700 TR/MIN, ARBRE DE 1 PO

MAKITA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,088.10 / CHAQUE
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
  • N° article MKTLC1230
  • N° de modèle du manufacturier LC1230
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112709
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 50.89 lb

Informations sur le produit

Cette scie à ruban monophasée de 4 HP est fabriquée en fonte d’aluminium et fonctionne à 120V CA/15 A. Elle possède une lame circulaire de 12 pouces de diamètre, une vitesse maximale de 1 700 tours/minute, un arbre rond d’un pouce et un angle d’onglet de 0 ° à 45 ° à droite. La lame coupe le métal de 2 15/16 x 3 15/16 pouces en rectangle et de 4½ pouces en rond à 0 °.

Spécifications techniques

  • ArticleFendeur de bois
  • Application de scie primaireMétal
  • Type de lame de coupeLame de scie circulaire
  • Style d'outilDe table
  • Courant15 A
  • Forme d'arbreRonde
  • Capacité de coupe ronde @ 0 deg4 1/2 po
  • Type de manche/poignéeHorizontal D
  • Poids de l'outil41,9 lb
  • ComprendLame à métaux de 12 po avec dents en carbure, clé à douille, lunettes de sécurité
  • Source d'alimentation À fil
  • Type de scie à métaux Scie à tronçonner
  • Diamètre de lame 12 po
  • Vitesse maximale de la lame 1 700 tr/min
  • Taille d'arbre 1 po
  • Portée d'angle d'onglet De 0 à 45 degrés Droite
  • Capacité de coupe rectangulaire à 0 degrés 2 15/16 po x 3 15/16 po
  • Phases Simple
  • Tension (V) 120 VCA
  • Type de protecteur Étincelle