!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TEE SANITAIRE PVC 3 X 3 X 3 X 2 PO

TEE SANITAIRE PVC 3 X 3 X 3 X 2 PO

APPROVED VENDOR

TEE SANITAIRE PVC 3 X 3 X 3 X 2 PO close
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
TEE SANITAIRE PVC 3 X 3 X 3 X 2 PO

TEE SANITAIRE PVC 3 X 3 X 3 X 2 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WJR4
  • N° de modèle du manufacturier 1WJR4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé sanitaire avec orifice d'entrée à droite
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A3 15/16 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B3 15/16 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Diamètre extérieur - côté C3 15/16 po
  • Genre - côté DFemelle
  • Diamètre extérieur - côté D2 11/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau2 3/8 po, 3 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étageDébit par gravité
  • Bouchon inclusBouchon non inclus
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationDWV
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Catégorie Catégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3 po
  • Type - côté A Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté B 3 po
  • Type - côté B Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté C 3 po
  • Type - côté C Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté D 2 po
  • Type - côté D Douille
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 4 7/8 po
  • Plage de température -20 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Blanc
  • Normes Classe cellule 12454, ASTM D1784