!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBES, NOIR, DIA INT⅛ PO, DIA EXT 3/16 PO, 50 PI, 75A, VITON

TUBES, NOIR, DIA INT⅛ PO, DIA EXT 3/16 PO, 50 PI, 75A, VITON

USA SEALING

TUBES, NOIR, DIA INT⅛ PO, DIA EXT 3/16 PO, 50 PI, 75A, VITON close
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
TUBES, NOIR, DIA INT⅛ PO, DIA EXT 3/16 PO, 50 PI, 75A, VITON

TUBES, NOIR, DIA INT⅛ PO, DIA EXT 3/16 PO, 50 PI, 75A, VITON

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.48 / CHAQUE
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
  • N° article USSZCLNSGE1.5
  • N° de modèle du manufacturier ZCLN-SG-E-1.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce tube Viton noir de 50 pi de long a une épaisseur de paroi de 1/32 po. Le diamètre intérieur est de 1/8 po et le diamètre extérieur est de 3/16 po. La température d'utilisation est de -10 °F à 480 °F. Il peut être utilisé dans des applications à base d'air, de produits chimiques, d'eau, de haute température, d'huile et de carburant et possède une dureté de tube de 75A.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité sanitaire