!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPPE BILLE SANITAIRE,INOX 316,3-VOIES

SOUPPE BILLE SANITAIRE,INOX 316,3-VOIES

APPROVED VENDOR

SOUPPE BILLE SANITAIRE,INOX 316,3-VOIES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SOUPPE BILLE SANITAIRE,INOX 316,3-VOIES

SOUPPE BILLE SANITAIRE,INOX 316,3-VOIES

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,727.15 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG11A445
  • N° de modèle du manufacturier EG93CCC-61.5-T
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSoupape à bille sanitaire
  • Style de corps3 voies
  • Taille de tuyau1-1/2 po
  • PrisePassage intégral en T
  • Plage de température-65 Degrees à 320 Degrees F
  • Matériau de billeAcier inoxydable 316
  • Type de tigeInéjectable
  • Matériau de manche/poignéeAcier inoxydable AISI-304
  • Matériau du joint de corpsPTFE/Viton
  • Longueur hors tout6-7/8 po
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Structure de vanne 3 pièces
  • Type de connexion Serre-joints x Serre-joints x Serre-joints
  • Pression max. 1 000 lb/po²
  • Finition de surface 20 RA I.D.
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Cadenassable
  • Matériau de tige Acier inoxydable 316
  • Caractéristiques Socle de montage ISO 5211
  • Normes Sièges en conformité avec les règlements de la FDA
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier inoxydable
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande