!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU DE FEUILLE ABRASIVE PSA,S/ VIDE,CONTREPOIDS A,GRAIN 220,JAUNE,2 3/4 PO X 45 VGE,OXYDE AL

ROULEAU DE FEUILLE ABRASIVE PSA,S/ VIDE,CONTREPOIDS A,GRAIN 220,JAUNE,2 3/4 PO X 45 VGE,OXYDE AL

3M

ROULEAU DE FEUILLE ABRASIVE PSA,S/ VIDE,CONTREPOIDS A,GRAIN 220,JAUNE,2 3/4 PO X 45 VGE,OXYDE AL close
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
ROULEAU DE FEUILLE ABRASIVE PSA,S/ VIDE,CONTREPOIDS A,GRAIN 220,JAUNE,2 3/4 PO X 45 VGE,OXYDE AL

ROULEAU DE FEUILLE ABRASIVE PSA,S/ VIDE,CONTREPOIDS A,GRAIN 220,JAUNE,2 3/4 PO X 45 VGE,OXYDE AL

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 160,39 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 1 603,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB02594
  • N° de modèle du manufacturier AB02594
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Informations sur le produit

Ce rouleau de feuille abrasive avec adhésif sensible à la pression peut être utilisé pour les bordures fines, enlever la peinture et affiner les rayures de métal nu. Cette feuille mesure 2 3/4 pouces sur 45 verges, a une taille de grain fine de 220 grains et une conception de trou sans vide. La feuille a un support en papier de poids A et utilise un abrasif à l'oxyde d'aluminium.

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau de feuille de papier d'abrasif
  • Poids de l'endosA
  • Classe/qualitéMoyen
  • SérieStikit(TM) 216U
  • Matériau de l'endos Adhésif
  • Couleur Or
  • Grain 220
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)