!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, PP/TPU/PC, DURA-STREME HC/AF, NOIR/GR/TRSP, CSA, UNIVERSEL

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, PP/TPU/PC, DURA-STREME HC/AF, NOIR/GR/TRSP, CSA, UNIVERSEL

UVEX

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, PP/TPU/PC, DURA-STREME HC/AF, NOIR/GR/TRSP, CSA, UNIVERSEL close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, PP/TPU/PC, DURA-STREME HC/AF, NOIR/GR/TRSP, CSA, UNIVERSEL

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, PP/TPU/PC, DURA-STREME HC/AF, NOIR/GR/TRSP, CSA, UNIVERSEL

UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.29 / CHAQUE
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
  • N° article UVXS1650D
  • N° de modèle du manufacturier S1650D
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 864
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection étanches universelles Carbonvision avec protection U6 ont une monture enveloppante en polypropylène/polyuréthane thermoplastique de couleur noire. Dotées de lentilles en polycarbonate gr/trsp Dura-streme à revêtement dur/antibuée homologuées CSA, ces lunettes unisexes sont dotées d’une doublure en élastomère au niveau des sourcils et des orbites et d’un bandeau en néoprène.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanNéoprène
  • Matériau du revêtement des yeuxÉlastomère
  • Couleur de montureNoir
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresOui
  • Comprend un revêtement pour les yeuxOui
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3
  • Protection diélectrique Non
  • Taille des lunettes Standard
  • Style de cadre Enveloppant
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Uvex Carbonvision
  • Type de ventilation Non ventilé
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)