!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GILET SECUR, 4TG, 5TG, UNISEX, POLY, ORG

GILET SECUR, 4TG, 5TG, UNISEX, POLY, ORG

MILWAUKEE

GILET SECUR, 4TG, 5TG, UNISEX, POLY, ORG close
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
GILET SECUR, 4TG, 5TG, UNISEX, POLY, ORG

GILET SECUR, 4TG, 5TG, UNISEX, POLY, ORG

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 190,32 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 7 = 1 332,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 7. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MTL48735214
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-5214
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVeste de sécurité
  • Type ANSIClasse 2
  • AntistatiqueOui
  • Motif du dosX
  • Type de fermetureAuto-agrippante
  • RefroidissementNon
  • Construction du tissuMaille
  • Propriétés de résistance au feuRésistant aux arcs électriques, ignifuge
  • Type de bande horizontaleSimple
  • Comprend un onglet pour le microphoneOui
  • Oeillets pour longe d'outil inclusNon
  • MatériauPolyester
  • Nb de poches avec fermeture1
  • NormesANSI107-15, ASTM F1506, Certifié CSA
  • Caractéristiques de sécuritéRésistant aux arcs électriques, détachable, compatible avec la protection contre les chutes
  • Classe ANSI 2
  • Valeur ATPV 4,1 cal/cm²
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 1
  • Détachable Oui
  • Couleur Vert
  • Extensible Non
  • Compatible avec la protection contre les chutes Oui
  • Genre Unisexe
  • Fenêtre d'identification incluse Non
  • Comprend une pochette pour tablette Non
  • Longueur 25-591/1 000 po
  • Nombre de points de rupture 5
  • Taille 4TG/5TG
  • Style de gilet de sécurité Standard
  • Taille de veste 4TG, 5TG
  • Pays d’origine Nicaragua (sous réserve de modification)