!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GILET SECUR,2TG,3TG,UNISEXE,POLY,LIME

GILET SECUR,2TG,3TG,UNISEXE,POLY,LIME

MILWAUKEE

GILET SECUR,2TG,3TG,UNISEXE,POLY,LIME close
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
GILET SECUR,2TG,3TG,UNISEXE,POLY,LIME

GILET SECUR,2TG,3TG,UNISEXE,POLY,LIME

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 220,02 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 7 = 1 540,14 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 7. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MTL48735233
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-5233
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVeste de sécurité
  • Type ANSIClasse 3
  • AntistatiqueOui
  • Motif du dosX
  • Type de fermetureAuto-agrippante
  • RefroidissementNon
  • Construction du tissuMaille
  • Propriétés de résistance au feuRésistant aux arcs électriques, ignifuge
  • Type de bande horizontaleSimple
  • Comprend un onglet pour le microphoneOui
  • Oeillets pour longe d'outil inclusNon
  • MatériauPolyester
  • Nb de poches avec fermeture1
  • NormesANSI107-15, ASTM F1506, Certifié CSA
  • Caractéristiques de sécuritéRésistant aux arcs électriques, détachable, compatible avec la protection contre les chutes
  • Classe ANSI 3
  • Valeur ATPV 4,1 cal/cm²
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 1
  • Détachable Oui
  • Couleur Vert
  • Extensible Non
  • Compatible avec la protection contre les chutes Oui
  • Genre Unisexe
  • Fenêtre d'identification incluse Non
  • Comprend une pochette pour tablette Non
  • Longueur 25-591/1 000 po
  • Nombre de points de rupture 5
  • Taille 2TG/3TG
  • Style de gilet de sécurité Standard
  • Taille de veste 2TG, 3TG
  • Pays d’origine Nicaragua (sous réserve de modification)