!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE DE SURETE ASME 1PO 125 PSI

SOUPAPE DE SURETE ASME 1PO 125 PSI

CONTROL DEVICES

SOUPAPE DE SURETE ASME 1PO 125 PSI close
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
SOUPAPE DE SURETE ASME 1PO 125 PSI

SOUPAPE DE SURETE ASME 1PO 125 PSI

CONTROL DEVICES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $147.02 / CHAQUE
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
  • N° article CTLSW10-0A125
  • N° de modèle du manufacturier SW10-0A125
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSoupape de sûreté à air
  • Entrée (M)NPT (po)1
  • Débit nominal (pi³/min) avec pression préréglée1085
  • BilleAcier inox
  • Température max. (F)250 Degrees
  • SiègeRigide
  • NormesASME
  • Type de vanne Ressort
  • Préréglage (lb/po²) 125
  • Application Air
  • Matériau du corps Laiton
  • Joint Plomb
  • Ressort Acier inoxydable