Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Soulagez la pression d'air avec cette soupape de sécurité d'air. Avec un corps en laiton, un joint torique en silicone et un ressort en acier inoxydable, cette soupape à siège souple est conçue pour un débit d'air standard ou faible et peut résister à une pression de 200 lb/po2, 178 pieds cubes par minute, et elle dispose d'un tuyau national mâle ¼ po à raccord conique (NPT). Cette vanne a une résistance à la température maximale de 400˚ F.
Spécifications techniques
ArticleSoupape de sûreté à air
Entrée (M)NPT (po)1/4
Débit nominal (pi³/min) avec pression préréglée178
Matériau du corpsLaiton
BilleAcier inox
RessortAcier inoxydable
Joint toriqueSilicone
Éprouvé(e)Oui
ApplicationAir
Type de vanneRessort
Préréglage (lb/po²)200
Température max. (F)250 Degrees
JointPlomb
ChampignonÉlastomère de silicone résilient
SiègeSouple
Revêtement de filetageVibre-Seal
NormesASME
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca