!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAP SÉCURIT AIR,JOINT TORIQ/SIEGE SOUPL/150LB/PO2/136CFM,¼PO (M)NPT,LAITON/ACIER INOXY/SILICONE

SOUPAP SÉCURIT AIR,JOINT TORIQ/SIEGE SOUPL/150LB/PO2/136CFM,¼PO (M)NPT,LAITON/ACIER INOXY/SILICONE

CONTROL DEVICES

SOUPAP SÉCURIT AIR,JOINT TORIQ/SIEGE SOUPL/150LB/PO2/136CFM,¼PO (M)NPT,LAITON/ACIER INOXY/SILICONE close
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
SOUPAP SÉCURIT AIR,JOINT TORIQ/SIEGE SOUPL/150LB/PO2/136CFM,¼PO (M)NPT,LAITON/ACIER INOXY/SILICONE

SOUPAP SÉCURIT AIR,JOINT TORIQ/SIEGE SOUPL/150LB/PO2/136CFM,¼PO (M)NPT,LAITON/ACIER INOXY/SILICONE

CONTROL DEVICES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.92 / CHAQUE
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
  • N° article CTLSN50-1A150
  • N° de modèle du manufacturier SN50-1A150
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.375 lb

Informations sur le produit

Soulagez la pression d'air avec cette soupape de sécurité d'air. Avec un corps en laiton, un joint torique en silicone et un ressort en acier inoxydable, cette soupape à siège souple est conçue pour un débit d'air standard ou faible et peut résister à une pression de 150 lb/po2, 136 pieds cubes par minute, et elle dispose d'un tuyau national mâle ¼ po à raccord conique (NPT). Cette vanne a une résistance à la température maximale de 400˚ F.

Spécifications techniques

  • ArticleSoupape de sûreté à air
  • Entrée (M)NPT (po)1/4
  • Débit nominal (pi³/min) avec pression préréglée136
  • Matériau du corpsLaiton
  • BilleAcier inox
  • RessortAcier inoxydable
  • Joint toriqueSilicone
  • Éprouvé(e)Oui
  • ApplicationAir
  • Type de vanne Ressort
  • Préréglage (lb/po²) 150
  • Température max. (F) 250 Degrees
  • Joint Plomb
  • Champignon Élastomère de silicone résilient
  • Siège Souple
  • Revêtement de filetage Vibre-Seal
  • Normes ASME
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)