!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ, 3 PÔLES/ FILS, 600 V CA, 30 A, 10,45 PO LARGEUR, SURFACE

INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ, 3 PÔLES/ FILS, 600 V CA, 30 A, 10,45 PO LARGEUR, SURFACE

SQUARE D

INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ, 3 PÔLES/ FILS, 600 V CA, 30 A, 10,45 PO LARGEUR, SURFACE close
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
INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ, 3 PÔLES/ FILS, 600 V CA, 30 A, 10,45 PO LARGEUR, SURFACE

INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ, 3 PÔLES/ FILS, 600 V CA, 30 A, 10,45 PO LARGEUR, SURFACE

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,468.33 / CHAQUE
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
  • N° article SQDDTU361RB
  • N° de modèle du manufacturier DTU361RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 39122218
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur de sécurité
  • Profondeur6,93 po
  • Hauteur30,5 po
  • Puissance à 480 VCA7,5 hp
  • Style de montageSurface
  • Assemblage de neutre inclusAucun
  • PhasesSimple
  • NormesUL
  • Largeur10,45 po
  • Courant nominal 30 A
  • Trousse de fusibles (classe R) H, K
  • Puissance à 240 VCA 5 hp
  • Puissance à 600 VCA 10 hp
  • Indice de protection NEMA 3R
  • Nb de pôles 3
  • Méthode de protection Infusible
  • Tension (V) 600 V CA
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)