!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU SECURITE HT VIS, LA 8PO, H 8PO H

PANNEAU SECURITE HT VIS, LA 8PO, H 8PO H

CONDOR

PANNEAU SECURITE HT VIS, LA 8PO, H 8PO H close
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
PANNEAU SECURITE HT VIS, LA 8PO, H 8PO H

PANNEAU SECURITE HT VIS, LA 8PO, H 8PO H

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.07 / CHAQUE
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
  • N° article WWG480W64
  • N° de modèle du manufacturier 480W64
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sécurité haute visibilité
  • Normes ANSIANSI Z535
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Hauteur8 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • Température maximale de service150 degrés F
  • Température minimale d'application0 degrés F
  • Diamètre de trou de montage0,1875 po
  • Nb de côtés imprimés2
  • Espérance de vie à l'extérieur5 ans
  • Revêtement protecteurLiquide stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneRouge
  • En-tête du panneauSans en-tête
  • Couleur de fond de la légendeRouge
  • Couleur de la légende de l'enseigneBlanc
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique rigide
  • Style de fixation du panneauTrous de fixation
  • Sujet du panneauCirculation dans l'installation
  • Épaisseur1,500 po
  • Largeur8 po
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Durabilité extérieure moyenne 5 ans
  • Profondeur 3/50 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneau Rigide
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Modèle de montage Deux trous au centre
  • Réglementations OSHA OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.176(a), OSHA 29 CFR 1910.178(c)
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Format du panneau Autre format
  • Légende sur le panneau Slow! Pedestrian Area Proceed With Caution
  • Style de légende du panneau Texte
  • Matériau de panneau PETG
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Forme en L
  • Normes ANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.176, OSHA 29 CFR 1910.178
  • Résistance aux rayons UV Résistant aux UV