!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU SECURITE, EXIT, 7 PO X 10 PO

PANNEAU SECURITE, EXIT, 7 PO X 10 PO

CONDOR

PANNEAU SECURITE, EXIT, 7 PO X 10 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PANNEAU SECURITE, EXIT, 7 PO X 10 PO

PANNEAU SECURITE, EXIT, 7 PO X 10 PO

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.46 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG480L50
  • N° de modèle du manufacturier 480L50
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sécurité
  • Normes ANSIANSI Z535
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Hauteur7 po
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneauRigide
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Température minimale de service-50 degrés F
  • Modèle de montageTrous aux quatre coins
  • Réglementations OSHAOSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.37(b)(4)
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • Format du panneauAutre format
  • Légende sur le panneauExit
  • Style de légende du panneauTexte
  • Matériau de panneauPolyéthylène
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Forme du panneauRectangle vertical
  • NormesOSHA 29 CFR 1910.145: ANSI Z535: OSHA 29 CFR 1910.37(b)(4): ASTM E2072: DIN 67510: ISO 15370: IMO résolution A752(18): PSPA classe A, B
  • Largeur10 po
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Durabilité extérieure moyenne 3 ans
  • Profondeur 7/100 po
  • Normes OMI IMO A.752(18)
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • Température maximale de service 190 degrés F
  • Température minimale d'application -50 degrés F
  • Diamètre de trou de montage 0,1875 po
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Espérance de vie à l'extérieur 3 ans
  • Revêtement protecteur Pas de revêtement protecteur
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Vert, blanc
  • En-tête du panneau Sans en-tête
  • Couleur de fond de la légende Vert, blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigne Blanc
  • Groupe de matériaux - panneau Plastique rigide
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Sujet du panneau Entrée, sortie, et évacuation
  • Épaisseur 0,070 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande