!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANN PROD CHMQ,LA 10PO,H 7PO,EP 0.004PO

PANN PROD CHMQ,LA 10PO,H 7PO,EP 0.004PO

CONDOR

PANN PROD CHMQ,LA 10PO,H 7PO,EP 0.004PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PANN PROD CHMQ,LA 10PO,H 7PO,EP 0.004PO

PANN PROD CHMQ,LA 10PO,H 7PO,EP 0.004PO

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR475Z43
  • N° de modèle du manufacturier 475Z43
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.028 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de signalisation des produits chimiques
  • Style d'adhésifPermanent
  • Normes ANSIANSI Z535
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Hauteur7 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • Température maximale de service176 degrés F
  • Température minimale d'application-40 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Réglementations OSHAOSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.1200, OSHA 29 CFR 1910.1000(a)(2), OSHA 29 CFR 1926.55
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • Format du panneauFormat traditionel OSHA
  • Couleur de fond de l'en-têteNoir, rouge, blanc
  • Couleur du texte de l'en-têteBlanc
  • Couleur de fond de la légendeBlanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Sujet du panneauSécurité chimique
  • Épaisseur0,004 po
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Durabilité extérieure moyenne 2 ans
  • Profondeur 1/250 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Espérance de vie à l'extérieur Non classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteur Pas de revêtement protecteur
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • En-tête du panneau Danger
  • Style d'en-tête du panneau Texte
  • Légende sur le panneau H2S May Be Present
  • Style de légende du panneau Texte
  • Matériau de panneau Vinyle
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle vertical
  • Normes ANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.1000, OSHA 29 CFR 1910.1200, OSHA 29 CFR 1926.55
  • Largeur 10 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande