!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANN TOILETTES,LA 10PO,H 7PO,EP 0.055PO

PANN TOILETTES,LA 10PO,H 7PO,EP 0.055PO

CONDOR

PANN TOILETTES,LA 10PO,H 7PO,EP 0.055PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PANN TOILETTES,LA 10PO,H 7PO,EP 0.055PO

PANN TOILETTES,LA 10PO,H 7PO,EP 0.055PO

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR473Y49
  • N° de modèle du manufacturier 473Y49
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121718
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnseigne de salle de toilette
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneauRigide
  • Nb de côtés imprimés1
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • Style de légende du panneauSymbole et texte
  • Matériau de panneauPolyéthylène
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Forme du panneauRectangle vertical
  • Épaisseur0,055 po
  • Largeur10 po
  • Durabilité extérieure moyenne 1 à 3 ans
  • Hauteur 7 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Espérance de vie à l'extérieur 1 à 3 ans
  • Revêtement protecteur Liquide stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Bleu, blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigne Blanc
  • Groupe de matériaux - panneau Plastique rigide
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Normes ADA, ANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.141, OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1926.51
  • Résistance aux rayons UV Résistant aux UV
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 50 % de contenu recyclé post-consommation

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande