!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
PANNEAU SECURITE,ALUM REFLCHSNT,7X10 P

PANNEAU SECURITE,ALUM REFLCHSNT,7X10 P

LYLE

PANNEAU SECURITE,ALUM REFLCHSNT,7X10 P close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
PANNEAU SECURITE,ALUM REFLCHSNT,7X10 P

PANNEAU SECURITE,ALUM REFLCHSNT,7X10 P

LYLE

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $22.56 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • Environmentally Preferable

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WWG34RK85
  • Mfr. Model # U7-1208-RA_10X7
  • UNSPSC # 55121704
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.26 lbs

Technical Specs

  • ArticlePanneau de sécurité
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Durabilité extérieure moyenne3 à 5 ans
  • Profondeur1/25 po
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneauRigide
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables20 pi
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Diamètre de trou de montage0,1875 po
  • Nb de côtés imprimés1
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementIngénierie
  • Format du panneauFormat traditionel OSHA
  • Couleur de fond de l'en-têteVert
  • Couleur du texte de l'en-têteBlanc
  • Couleur de fond de la légendeBlanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauMétal
  • Style de fixation du panneauTrous de fixation
  • Sujet du panneauIncitations de sécurité et motivation
  • Épaisseur0,040 po
  • Largeur10 po
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Normes ANSI ANSI Z53.1-1967
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Hauteur 7 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • Température maximale de service 130 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables 5 pi
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Modèle de montage Trous aux quatre coins
  • Espérance de vie à l'extérieur 3 à 5 ans
  • Revêtement protecteur Film stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • En-tête du panneau Safety First
  • Style d'en-tête du panneau Texte
  • Légende sur le panneau Is Our Responsibility Each And Every One Of Us
  • Style de légende du panneau Texte
  • Matériau de panneau Aluminium
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle vertical
  • Normes ANSI Z53.1-1967, OSHA 1910.145
  • Résistance aux rayons UV Résistant aux UV
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • Environmentally Preferable

  • This item has been designated by the manufacturer as an environmentally preferable product (EPP) for the following reasons:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list