!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANN SECURITE,LA 10PO,H 7PO,EP 0.032PO

PANN SECURITE,LA 10PO,H 7PO,EP 0.032PO

CONDOR

PANN SECURITE,LA 10PO,H 7PO,EP 0.032PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PANN SECURITE,LA 10PO,H 7PO,EP 0.032PO

PANN SECURITE,LA 10PO,H 7PO,EP 0.032PO

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR474L22
  • N° de modèle du manufacturier 474L22
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.215 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sécurité
  • Normes ANSIANSI Z535
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Hauteur7 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • Température maximale de service250 degrés F
  • Température minimale d'application-40 degrés F
  • Diamètre de trou de montage0,1875 po
  • Nb de côtés imprimés1
  • Espérance de vie à l'extérieur5 ans
  • Revêtement protecteurLiquide stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneRouge, blanc
  • En-tête du panneauSans en-tête
  • Couleur de fond de la légendeNoir, blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir, rouge, blanc
  • Groupe de matériaux - panneauMétal
  • Style de fixation du panneauTrous de fixation
  • Sujet du panneauContrôle du tabagisme
  • Épaisseur0,032 po
  • Largeur10 po
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Durabilité extérieure moyenne 5 ans
  • Profondeur 4/125 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneau Rigide
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Modèle de montage Trous aux quatre coins
  • Réglementations OSHA OSHA 29 CFR 1910.145
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Format du panneau Autre format
  • Légende sur le panneau This Is A Tobacco-Free & Smoke-Free Facility We Appreciate Your Cooperation
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Aluminium
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle vertical
  • Normes ANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145
  • Résistance aux rayons UV Résistant aux UV
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande